品番 : EA854ZA-12
品名 : 133mmx 60T ピンタイプ糸鋸刃(5本)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 1640061 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 133mm | 山数 | 木工用60山 |
| 入数 | 5本入り | 刃幅 | 0.8mm |
| EA854ZA用糸鋸刃 | |||
| ピンエンドタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/10 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0842ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854ZA-11 133mmx 40T ピンタイプ糸鋸刃(5本) |
| EA854ZA-12 133mmx 60T ピンタイプ糸鋸刃(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
