品番 : EA857AB-2
品名 : 250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0032-3580 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 山数 | 14 |
| 用途 | 極厚物:ステンレス管(~3mm厚)・軟鋼管(2.5~6㎜厚)・非鉄金属・合成樹脂材など | 入数 | 5枚 |
| 刃厚 | 1.3mm | 特長 | 湾曲+刃先材質「バイメタル」効果で作業効率大幅アップ |
| EA857DB-2、EA857DCシリーズ、EA857DHシリーズ用 | |||
| 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードをアップします。 | |||
| ステンレス切断に最適です。 | |||
| ※バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/03 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
