品番 : EA857AB-43
品名 : 300mm x 8T 湾曲レシプロソーブレード(ALC用/2枚)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0033-7349 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 300 | 山数 | 8 |
| 用途 | ALC用(ラス入りも切断可能) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/05 17:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857AB-41 200mm x 8T 湾曲レシプロソーブレード(ALC用/2枚) |
| EA857AB-43 300mm x 8T 湾曲レシプロソーブレード(ALC用/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
