品番 : EA857AB-46
品名 : 200mm x 8T 湾曲レシプロソーブレード(2枚)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 0033-9500 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 200 | 山数 | 8 |
用途 | 木材(110mm以下(釘入可))、ステンレス管(φ110・3.0㎜厚以下)、軟鋼管(φ110・3~6㎜厚以下) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 02:30現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1015ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA857AB-46 200mm x 8T 湾曲レシプロソーブレード(2枚) |
EA857AB-48 300mm x 8T 湾曲レシプロソーブレード(2枚) |
拡大
※2枚入