品番 : EA857DC-2
品名 : AC100V/1010W セーバーソー(無段変速)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CR13V2 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 1010W |
| 能力 | 鋼管:φ130mm、 木材:120mm、 軟鋼材:19mm |
ストローク数 | 0~2800spm |
| ストローク長 | 29mm | コード長 | 2.5m |
| サイズ | 435×95×170mm | 重量 | 3.2kg |
| 無段変速、二重絶縁、ブレード逆付け可能 | |||
| 付属品 | 鉄工、塩ビパイプφ60湾曲ブレード×1 | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,400 円(税抜)/ 40,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0827ページ | ||||
