品番 : EA857DE-1B
品名 : AC100V/1150W パイプソー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CR22Y |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 電源 | AC100V・1,150W |
| ストローク数 | 800~2,000spm | ストローク長 | 26mm |
| サイズ(W×D×H)mm | 491×101×106mm | 重量 | 4.1kg(コード、チェーンバイス除く) |
| コード長 | 2心・2.5m | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17 |
| 電流 | 12A | モーター | 単相直巻整流子モーター |
| 切断能力 | 鋼管:φ216mm ステンレスパイプ:φ216mm 鋳鉄管:φ165mm(モルタルライニング有)、φ216mm(モルタルライニング無) |
用途 | 各種鋼管、ステンレス鋼管、ダクタイル鋳鉄管、アングル材の切断 各種合成樹脂管の切断 軟鋼板、アルミ板などの切断 木材等の切断 |
| 付属品 | 湾曲ブレード(NO.163/300mm)、六角棒スパナ、チェーンバイス、ケース | ||
| 無段変速、二重絶縁、電子制御 | |||
| ハイパワーモーターで速い切断。 | |||
| 高出力モーターでステンレスφ216mmの切断が可能 | |||
| ダイヤモンド湾曲セーバーソーブレード対応 | |||
| 標準付属チェーンで200Aをクランプ可能! | |||
| モルタルライニング鋳鉄管が切断可能! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
102,100 円(税抜)/ 112,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/23 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0827ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個) |
| 部品 | EA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個) |
