品番 : EA857DH-4C
品名 : DC14.4V セーバーソー(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CR14DBL(LYPK) |
---|---|---|---|
電源 | 14.4Vリチウムイオン6.0Ah | 充電時間 | 約30分 |
能力 | 軟鋼パイプ:外径130㎜ 塩ビパイプ:外径130㎜ 木材:厚さ120㎜ 軟鋼板:厚さ19㎜ |
ストローク数 | 低速:0~1600rpm 中速:0~2300rpm 高速:0~2500rpm |
ストローク長 | 32㎜ | サイズ | 435(W)×230(D)×83(H)㎜ |
重量 | 3.3kg(バッテリー装着時) | 付属品 | 充電器(冷却機能付) ステンレス管用湾曲ブレード 電池カバー 樹脂ケース |
替バッテリー | EA813HE-16 | 替カーボンブラシ | EA813HH-11 |
ブラシレスモーターで安定した切断が可能 | |||
便利な回転大形フック付 | |||
高輝度LEDライト付 | |||
モード切替スイッチ、無段変速、電池残量表示付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
77,300 円(税抜)/ 85,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0852ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813HH-11 : 交換用カーボンブラシ [999068/日立](2個) |