詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857DR-20

品名 : マルチツール用ブレードセット

仕様

メーカー ボッシュ 型番 SL-BEST5
金属用 型式:AIZ32ATN
用途:ステンレス、ビス、釘、金属全般
刃幅×刃長:32×35.5mm
山数:23mm
材質:超硬
木材用 型式:AIZ32BSPB
用途:堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断
刃幅×刃長:32×50mm
山数:14mm
材質:バイメタル
木材&金属用 型式:AIZ32APB
用途:木材、石膏ボードポケット、釘、銅管切断
刃幅×刃長:32×50mm
山数:20mm
材質:バイメタル
木材&金属用② 型式:AII65APB
用途:木材、石膏ボード広い開口、釘、銅管切断
刃幅×刃長:65×40mm
山数:20mm
材質:バイメタル
木材&金属用③ 型式:ACZ85EBN
用途:木材きわ切り、釘、銅管切断
刃幅:85mm
山数:18mm
材質:バイメタル
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
追加説明
カタログ価格

11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0818ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top