品番 : EA857DS-1
品名 : AC100V/1200W セーバーソー
作業時の疲労を低減する防振ハンドルとカウンターバランス
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GSA1200PE |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 1200W | 切断能力 | 木材:220mm パイプ:175mm 軟鋼板:20mm |
| ストローク数 | 0~2,900spm | ストローク長 | 28mm |
| コード長 | 2.5m | サイズ | 475×161mm |
| 重量 | 4.1kg | ||
| 電子無断変速 | |||
| 振動低減機構 | |||
| ON保持スイッチ | |||
| ベースプレート調整ボタン | |||
| 付属品 | 樹脂ケース | ||
| 二重絶縁、電子無段変速、LEDライト付 | |||
| ブレード交換は工具不要 | |||
| オービタル機構により迅速な切断が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 12:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0820ページ | ||||
