品番 : EA857HW-7
品名 : 280mmx 6T レシプロソーブレード(木工用/5枚)
仕様
全長(mm) | 280 | 厚さ(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|
山数 | 6 | 用途 | 木材、プラスチック、石膏用 |
入数 | 5枚 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/21 02:34現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1000ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA857HW-6 130mmx 6T レシプロソーブレード(木工用/5枚) |
EA857HW-7 280mmx 6T レシプロソーブレード(木工用/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数5枚