品番 : EA857K-3
品名 : AC100V/280W セーバーソー
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | ARJK120 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・280W | ストローク数 | 0~5000spm |
ストローク長 | 10mm | サイズ | 320×70×103(H)mm |
重量 | 1.2kg | コード長 | 5m |
電流 | 3A | 能力 | 塩ピパイプ:120mm 木材:55mm 軟鋼材:3.5mm |
付属品 | レシプロソーブレード236mm、六角棒レンチ3mm(コード装着)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 19:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0875ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA857K-4 : AC100V/280W セーバーソー |