詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857K-4

品名 : AC100V/280W セーバーソー

仕様

メーカー 京セラ 型番 ARJK120KT
電源 AC100V・280W ストローク数 0~5000spm
ストローク長 10mm サイズ 320×70×103(H)mm
重量 1.2kg コード長 5m
電流 3A 能力 塩ピパイプ:120mm
木材:55mm
軟鋼材:3.5mm
付属品 レシプロソーブレード236mm、六角棒レンチ3mm(コード装着)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用、ジグソー刃用)、キャリングケース
暗い場所でも切断位置を明るく照らすLEDライト付き
作業の精度と安全性を向上させます。
ブレードと同軸方向にグリップ(握り部)があるので、使い慣れた手ノコの感覚で扱えます。
長時間の作業にも安心なコード式です。
追加説明
カタログ価格

34,000 (税抜)/ 37,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/06 00:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0859ページ

代替品

EA851SR-3A
  • 品番

    EA851SR-3A

  • コメント

    仕様ご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top