詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857KA-1

品名 : 200㎜x 9T レシプロソーブレード(粗挽き/1枚)

仕様

メーカー 京セラ 型番 66400087
材質 用途 木材:65mm
軟鋼板:6mm
全長(mm) 235 刃長 200mm
刃厚 0.9mm 山数 9
仕様 粗挽き
追加説明
カタログ価格

3,290 (税抜)/ 3,619 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 06:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0963ページ
バリエーション一覧
EA857KA-1 200㎜x 9T レシプロソーブレード(粗挽き/1枚)
EA857KA-3 200㎜x20T レシプロソーブレード(細目/1枚)
EA857KA-4A 150㎜x16T レシプロソーブレード(短尺/1枚)
EA857KA-5 150㎜x20T レシプロソーブレード(短尺細目/1枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top