品番 : EA857L-108
品名 : 200㎜x10/14T レシプロソーブレード(木金工用/25枚
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20535B850R |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200㎜ | 幅 | 19mm |
| 厚み | 1.3㎜ | 山数 | 10/14 |
| 入数 | 25枚 | 用途 | 木材(釘入り可)、SGP管、塩ビ管、ステンレス・鉄(4~12mm)、非鉄金属(4~12mm)、設備解体、レスキュー |
| 速い切断と高い耐久性 | |||
| パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 | |||
| ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/05 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857L-8B 200mmx10/14 レシプロソーブレード(5枚) |
| EA857L-108 200㎜x10/14T レシプロソーブレード(木金工用/25枚 |
| EA857L-9A 300mmx10/14 レシプロソーブレード(5枚) |
