品番 : EA857L-28
品名 : 150mmx10/14 強力型レシプロソー(2枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20592650R |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | 幅 | 19mm |
| 厚み | 1.3mm | 山数 | 10/14 |
| 入数 | 2枚 | 用途 | 解体・レスキュー作業に伴う木材や金属の切断等 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/21 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857L-33 225㎜x10T レシプロソーブレード(木金工用/5枚) |
| EA857L-34 300㎜x 6T レシプロソーブレード(釘入り木材用/5枚 |
| EA857L-35A 150㎜x10/14T レシプロソーブレード(木金工用/5枚) |
| EA857L-28 150mmx10/14 強力型レシプロソー(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

