詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857L-83A

品名 : 225mm [超硬付] レシプロソーブレード

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 1832143
全長 225mm 22mm
厚さ 1.3mm 山数 超硬チップ6T
用途 FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド 仕様 直線切りのみ
トリプルチップ設計により、スムーズな切断を実現
追加説明
カタログ価格

3,730 (税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/19 01:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0964ページ
バリエーション一覧
EA857L-82A 150mm [超硬付] レシプロソーブレード
EA857L-83A 225mm [超硬付] レシプロソーブレード
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top