品番 : EA857LF-21A
品名 : 225mmx10T レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LXJP9110G |
---|---|---|---|
全長(mm) | 225 | 幅(mm) | 25 |
厚さ(mm) | 1.1 | 山数 | 10 |
入数 | 5枚入 | 材質 | バイメタル |
用途 | 厚物切断・直線切断用、鉄管・ステンレス管・構造用鋼(4.5~12㎜) |
||
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可 |
|||
切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。 | |||
チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。 | |||
独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。 | |||
幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/05 01:00現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1001ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA857LF-21 225mmx10T レシプロソーブレード(チタンコート/5枚) |
EA857LF-21A 225mmx10T レシプロソーブレード(チタンコート/5枚) |
EA857LF-22A 225mmx14T レシプロソーブレード(チタンコート/5枚) |
EA857LF-23A 225mmx18T レシプロソーブレード(チタンコート/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)