品番 : EA857LF-37
品名 : 150mmx14T 湾曲レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LXJP614G |
---|---|---|---|
全長 | 150mm | 山数 | 14 |
用途 | ステンレス・鉄(3~6mm)、非鉄金属(3~9mm) | 幅 | 19mm |
厚み | 0.9mm | 入数 | 5枚 |
チタンコーティング・カーブ形状 | |||
ステンレスや金属の連続切断に。 | |||
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。 | |||
刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/05 15:51現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1001ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:5枚