詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857LF-41

品名 : 200mmx10T 湾曲レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 LXJP810G
全長 200mm 山数 10
用途 木材(釘入り可)、塩ビ管・ステンレス・鉄(4~6mm)、非鉄金属(4~12mm) 19mm
厚み 1.3mm 入数 5枚
チタンコーティング・カーブ形状
ステンレスや金属の連続切断に。
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。
刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
追加説明
カタログ価格

4,360 (税抜)/ 4,796 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 05:32現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1001ページ

代替品

EA857L-8AA
  • 品番

    EA857L-8AA

  • コメント

    ブレード形状:ストレート

バリエーション一覧
EA857LF-41 200mmx10T 湾曲レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
EA857LF-43 200mmx18T 湾曲レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
EA857LF-44 200mmx24T 湾曲レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top