詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857LH-32

品名 : 150mmx18T レシプロソーブレード(3枚)

仕様

メーカー 河部精密工業(KSK) 型番 K-5012
用途 鉄工用 切断能力 鉄パイプ:内径75mm
山数 18 全長 150mm
材質 ハイス鋼 入数 3枚
高い安全性で快適作業!
管材切断に威力を発揮!
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/08 22:08現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 0963ページ

代替品

EA857LH-12
バリエーション一覧
EA857LH-31 160mmx 9T レシプロソーブレード(3枚)
EA857LH-32 150mmx18T レシプロソーブレード(3枚)
EA857LH-33 200mmx18T レシプロソーブレード(3枚)
EA857LH-34 150mmx18T レシプロソーブレード(3枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top