詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857PA-11A

品名 : DC18.0V レシプロソー(充電式)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ45A1LJ2G-B
仕様 樹脂ケースセット バッテリー 18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器 AC100V 充電時間 実用:約40分、フル:約60分
ストローク数 0~2,800spm ストローク長 28mm
サイズ 460(全長)×210(全高)×87(全幅)mm 重量 3.4kg
防じん・耐水機能 IP56 付属品 急速充電器、電池パック2個、プラスチックケース、金工刃(1枚)、木工刃(1枚)
最大切断能力 金属管:φ130mm、木材:φ235mm 最大取付可能刃厚 0.9~1.6mm
振動3軸合成値 24.5m/s2 能力 <フル充電での目安>★純正刃使用
【金工切断】
SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2mm)約55本
SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5mm)約35本
SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2mm)約11本
【木工切断】
2×4材(38×89mm)約90本
2×10材(38×235mm)約55本
電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。
18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。錆びついたフランジボルトもラクラク切断。
14.4V使用の場合は細径の切断に。(14.4Vのバッテリーは別売です。)
金属管切断に。単管パイプ切断に。軽天切断に。窓の開口に。
ほこり・粉じん・雨・水しぶきにタフ
ロッキングスリープを回すだけ。工具不要でラクラク着脱。
予備の電池パックまでスッキリ収納できるケース付き。
追加説明
カタログ価格

137,300 円(税抜)/ 151,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0848ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top