詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813P-22

品名 : DC18V 充電池&充電器セット

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ9L54ST
18Vリチウムイオンバッテリー(5.0Ah)と充電器のセットです。
バッテリー電圧 18V 替バッテリー EA813PB-18B
追加説明
カタログ価格

36,800 (税抜)/ 40,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/09 21:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0061ページ 0869ページ 2103ページ
バリエーション一覧
EA813P-20 DC7.2V 充電池&充電器セット
EA813P-22 DC18V 充電池&充電器セット
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top