詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857SC-12

品名 : 152mmx 3T レシプロソーブレード(木工用/5枚)

仕様

全長 152mm 山数 3
入数 5枚 用途 木材
材質 バイメタルスチール
耐久性に優れています。
先細のブレード形状を採用しています。
最適化された歯ピッチにより振動が軽減され、よりクリーンな切断と作業時の疲労軽減を実現します。
コードレスのこぎり機での使用に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 11:28現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0963ページ
バリエーション一覧
EA857SC-12 152mmx 3T レシプロソーブレード(木工用/5枚)
EA857SC-13 152mmx 6T レシプロソーブレード(木工用/5枚)
EA857SC-16 300mmx 6T レシプロソーブレード(木工用/5枚)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA857SC-13です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top