品番 : EA857TB-1
品名 : 235mm レシプロソーブレード
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | AX011 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 235 | 山数 | - |
| 用途 | 木材・枝・剪定など | 入数 | 1枚 |
| 適合品番 | EA857TA-1 | ||
| 木や枝など、木材の切断・加工に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/21 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA857TA-1 : DC18V セーバーソー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
