品番 : EA857TA-1
品名 : DC18V セーバーソー(充電式)
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | EXR18 |
---|---|---|---|
能力 | 木工:厚み90mm 金属パイプ:φ60mm |
バッテリー | 18V(リチウムイオン1.5Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約40分 |
ストローク数 | 0~3,000spm | ストローク長 | 22mm |
サイズ | 80×365×160(H)mm | 重量 | 1.53kg |
刃の取り付け | ワンタッチ | 最大作業量 | φ38mm塩ビパイプ/約208本 |
付属品 | バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ | ||
無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー | |||
キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 | |||
シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 | |||
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 04:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0872ページ |