品番 : EA857TB-3
品名 : 191mmx18T レシプロソーブレード(3枚)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | AX013 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 191 | 山数 | 18 |
| 用途 | 鉄(6mm厚)、導管、鉄パイプ、アングル | 入数 | 3枚 |
| 適合品番 | EA857TA-1 | ||
| 金属パイプや導管などを切断する事ができます。 | |||
| DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/19 01:02現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857TB-2 143mmx10T レシプロソーブレード(3枚) |
| EA857TB-3 191mmx18T レシプロソーブレード(3枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA857TA-1 : DC18V セーバーソー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA857TB-2です。
