品番 : EA857ZA-22
品名 : DC18V セーバーソー(本体のみ/充電式)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JRS20-Z |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | 能力 | 木材:55mm 軟鉄パイプ:φ32mm(板厚1mm) 軟鋼板:2.5mm |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah)※別売 | 充電時間 | 約60分※別売 |
| ストローク数 | 0~2,500spm | ストローク長 | 20mm |
| サイズ | 400×80×170(H)mm | 重量 | 1.6kg(本体のみ) |
| 付属品 | ブレード(木工用)×1、ブレード(鉄鋼用)×1 | 連続使用時間 | 約20分(無負荷時) |
| コードレスで軽量、ハイパワーなので、様々な材質を高速切断できる充電式レシプロソー(本体のみ)です。 | |||
| 庭木の枝打ちや、粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。 | |||
| 木工用と鉄鋼用ブレードが1枚ずつ付属しており、付け替えは工具不要で簡単に取り付けできます。 | |||
| ハイパワーであれもこれも高速切断! 優れた切断能力で作業がはかどります。 |
|||
| 2種類の刃で様々な用途に対応 ・木工用ブレード 用途:木工(剪定)・合成樹脂 ・鉄鋼用ブレード 軟鉄・非鉄(アルミ・銅) |
|||
| リングを緩めるだけで脱着できます。 |
|||
| ロックスイッチを押してプレートの位置を調整可能。 | |||
| 市販のブレードも使用可能 以下の条件を満たすブレードが使えます。 ・通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下 ・幅12.6mm ※本製品の最大切断能力を超える材料の切断はできません。 ※市販のブレードを使用すると本製品の最大切断能力以下になる場合があります。 |
|||
| 片手で持てて、邪魔なコードもナシ! 場所を選ばず作業できます。 軽いから、長い時間使っても疲れにくい。 高い場所の切断にもおすすめ! |
|||
| 60分で充電完了! 気が向いた時、待たずに使えます。 電池残量があっても継ぎ足し充電可能。 充電時間を節約できます。 |
|||
| バッテリー・充電器は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/09 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0857ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857ZA-21 DC18V セーバーソー(充電式) |
| EA857ZA-22 DC18V セーバーソー(本体のみ/充電式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| オプション | EA898RG-22 : 18V 充電器 |
| オプション | EA898RG-23 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電) |
ウェブカタログ画像
拡大
