詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857ZG-3

品名 : 200mm レシプロソーブレード(木工用/高速/3枚)

仕様

メーカー 玉鳥産業(RAZORSAW) 型番 M132P3
全長 227mm 刃長 200mm
板厚 0.9mm 切幅 1.5mm
ピッチ 3.4mm 山数 7
材質 SK材 適合本体 レシプロソー、セーバーソー
(マキタ、ハイコーキ、リョービ、その他)
適用材 集成材、一般木材、コンパネ、MDF、PB(OSB)、薄板合板 入数 3枚
手挽鋸の目立て技術を駆使し、切れ味に特化したレシプロソー替刃です。
切断スピードを重視した刃
ブレを抑えたブレードで切断力UP
木材等を素早く切断
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。
万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。
自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。
追加説明
カタログ価格

3,330 (税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/30 11:43現在)

商品入数 3 販売単位 St
カタログページ 0963ページ
バリエーション一覧
EA857ZG-1 200mm レシプロソーブレード(木工用/高速/1枚)
EA857ZG-3 200mm レシプロソーブレード(木工用/高速/3枚)
ウェブカタログ画像
入数:3枚
  • 入数:3枚
  • 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑えています。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top