品番 : EA858A-1C
品名 : DC14.4V 全ねじカッター(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CL14DSL(LYPK) |
---|---|---|---|
電源 | DC14.4V リチウムイオン6.0Ah | 切断能力 | 軟鋼:W3/8、W5/16、M6、M8、M10 ステンレス:W3/8 |
切断時間 | 2.3秒 | ストローク数 | 30spm |
充電時間 | 約30分 | カッター刃数 | 4個 |
カッター寿命(W/8軟鋼) | 約10000回 (カッタ端面の変形、折損部の出張りを丸ヤスリ等で除去し、ブラケット面に平行に取り付けて使用した場合は約20,000回になります) |
サイズ | 277(L)×104(D)×185(H)㎜ |
重量 | 2.9kg(バッテリー装着時) | 付属品 | 急速充電器(冷却機能付) W3/8カッタ 六角棒スパナ 樹脂ケース 電池カバー |
替バッテリー | EA813HE-16 | ||
定置での連続切断に定評 | |||
取り回しがしやすいコードレスタイプ | |||
電池残量表示付 | |||
ブレーキ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
92,000 円(税抜)/ 101,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 19:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0868ページ |
代替品
|