品番 : EA858HB-10
品名 : 10mm 丸穴用替刃
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | 14MPL10B |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 10 | 板厚(mm) | 6 |
| 梱包重量 | 117g | 仕様 | EA858HB用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/23 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA858HB-8 8mm 丸穴用替刃 |
| EA858HB-10 10mm 丸穴用替刃 |
| EA858HB-11 11mm 丸穴用替刃 |
| EA858HB-14 14mm 丸穴用替刃 |
メイン画像
拡大
