品番 : EA858HD-17
品名 : [EA858HE用] φ18mm 丸穴用ポンチ
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 308126 |
|---|---|---|---|
| EA858HE用 | |||
| 穴径 | 6.0mm | 板厚 | 4.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0828ページ | ||||
