品番 : EA858HD-27D
品名 : 8.5x13mm [EA858HD用]ダイス(長穴薄板用)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 308193 |
---|---|---|---|
EA858HD用 | |||
穴径 | 8.5×13mm | 板厚 | 3.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/13 16:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0861ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA858HD-26D 6.5x10mm [EA858HD用]ダイス(長穴薄板用) |
EA858HD-27D 8.5x13mm [EA858HD用]ダイス(長穴薄板用) |
EA858HD-28D 11x16.5mm[EA858HD用]ダイス(長穴薄板用) |