詳細表示

このページのURL:

品番 : EA858HD-33D

品名 : 8.5x13mm [EA858HD用]ダイス(長穴厚板用)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 308197
EA858HD用
穴径 8.5×13mm 板厚 6.0mm
追加説明
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 10:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0828ページ
バリエーション一覧
EA858HD-31D 6.5x10mm [EA858HD用]ダイス(長穴厚板用)
EA858HD-32D 6.5x13mm [EA858HD用]ダイス(長穴厚板用)
EA858HD-33D 8.5x13mm [EA858HD用]ダイス(長穴厚板用)
EA858HD-34D 9x13.5mm [EA858HD用]ダイス(長穴厚板用)
EA858HD-35D 10x15mm [EA858HD用]ダイス(長穴厚板用)
EA858HD-36D 11x16.5mm[EA858HD用]ダイス(長穴厚板用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top