品番 : EA858HD-9D
品名 : 10.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 308150 |
---|---|---|---|
EA858HD用 | |||
穴径 | 10mm | 板厚 | 3.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 11:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0861ページ |