詳細表示

このページのURL:

品番 : EA858HE-11

品名 : [EA858HD,HE用] 11x16.5mm 長穴用ポンチ

仕様

メーカー HiKOKI 型番 308134
EA858HD、EA858HE用
穴径 11×16.5mm 板厚 3.2mm
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 18:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0828ページ
バリエーション一覧
EA858HE-1 [EA858HE用] 8.5x17mm 長穴用ポンチ
EA858HE-2 [EA858HE用] 9.0x18mm 長穴用ポンチ
EA858HE-6 [EA858HD,HE用] 6.5x10mm 長穴用ポンチ
EA858HE-8 [EA858HD,HE用] 8.5x13mm 長穴用ポンチ
EA858HE-9 [EA858HD,HE用] 9.0x13.5mm 長穴用ポンチ
EA858HE-10 [EA858HD,HE用] 10x15mm 長穴用ポンチ
EA858HE-11 [EA858HD,HE用] 11x16.5mm 長穴用ポンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top