品番 : EA858HE-27D
品名 : 17.0mm [EA858HE用]ダイス(丸穴厚板用)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 308188 |
---|---|---|---|
EA858HE用 | |||
穴径 | 17mm | 板厚 | 6.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 10:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0845ページ |