品番 : EA858HE-5D
品名 : 10.0mm [EA858HE用]ダイス(丸穴薄板用)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 308169 |
|---|---|---|---|
| EA858HE用 | |||
| 穴径 | 10mm | 板厚 | 3.2mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0845ページ | ||||
