詳細表示

このページのURL:

品番 : EA858HR-1B

品名 : DC18V 油圧パンチャー(充電式)

仕様

メーカー 育良精機 型番 IS-MP15LT
能力 鉄:φ15×厚み6mm
ステンレス:φ15×厚み4mm
穴径 ・丸穴φ6mm~φ15mm
・長穴6.5×10mm~11×15mmまで
穴形状 丸穴・長穴 出力 117.6kN
ストローク 12mm モーター DC18V
バッテリー 18V(リチウムイオン4.0Ah) 充電器 AC100V 50/60Hz
充電時間 60分 フトコロサイズ 25mm
サイズ 347×96×288(H)mm 重量 5.7kg(バッテリー含む)
付属品 ・片口スパナ#10・17
・六角棒レンチ#3
・バッテリーバック×1個
・充電器
・ポンチ、ダイスセット
・キャリングケース(樹脂製)
小型・軽量の為、持ち運びに便利です。
パワー長持ち&繰り返し充電に強い!リチウムイオンバッテリー採用
バッテリー残量表示機能付
セミバリアフリーを実現!
圧力規制弁搭載
1回の充電で390回打抜き可能
追加説明
カタログ価格

199,000 (税抜)/ 218,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/09 11:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0875ページ
バリエーション一覧
EA858HR-1B DC18V 油圧パンチャー(充電式)
EA858HR-4A DC18V/4.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top