品番 : EA858HR-302
品名 : 11mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・ステンレス用)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | VL11B |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 11 | 適用板厚(mm) | 5.0 |
| 仕様 | EA858HR-1A用替刃 | 用途 | 丸穴・ステンレス用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA858HR-301 10mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・ステンレス用) |
| EA858HR-302 11mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・ステンレス用) |
| EA858HR-303 12mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・ステンレス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
