品番 : EA858HR-402
品名 : 10x15mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・ステンレス用)
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | VL10X15B |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 10×15 | 適用板厚(mm) | 5.0 |
仕様 | EA858HR-1A用替刃 | 用途 | 長穴・ステンレス用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 14:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0892ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA858HR-401 8.5x13mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・ステンレス用) |
EA858HR-402 10x15mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・ステンレス用) |
拡大