品番 : EA858HR-604
品名 : 11 x15mm 長穴用替刃(厚板用)
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | L11X15F |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 11×15 | 板厚(mm) | 4~6 |
仕様 | 【EA858HR-2用】長穴用替刃 | 材質 | 工具鋼 |
用途 | 厚板用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 18:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0892ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA858HR-601 6.5x10mm 長穴用替刃(厚板用) |
EA858HR-602 8.5x13mm 長穴用替刃(厚板用) |
EA858HR-603 10 x15mm 長穴用替刃(厚板用) |
EA858HR-604 11 x15mm 長穴用替刃(厚板用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA858HR-2 : DC36V 油圧パンチャー(充電式) |
拡大