詳細表示

このページのURL:

品番 : EA860B-1A

品名 : AC100V/ 9A(DC12V/ 8A) 発電機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヤンマー(YANMAR) 型番 G900iS(2)
発電機 ・周波数:50/60Hz
・定格交流出力:0.9KVA
・電圧:AC100V
・電流:9A
・相数:単相
・力率:1.0%
・励磁方式:自励式(磁石式)
・直流:DC12V・8A
エンジン ・方式:空冷4サイクルガソリン(OHV方式)
・使用燃料:無鉛ガソリン
・排気量:50CC
・燃料タンク容量:2.5L
・潤滑油容量:0.32L
・始動方式:リコイルスタータ式
・連続使用時間:11.9(1/4負荷)~4.1時間
・点火方式:TCI点火
騒音レベル 48.5~60.5dB(A) サイズ 450×240×380mm
重量 12.7kg
片手で持ち運べる超軽量コンパクトモデル
交直両用
追加説明
カタログ価格

129,500 (税抜)/ 142,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 20:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0888ページ

代替品

EA860KB
  • 品番

    EA860KB

  • コメント

    YAMAHA

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top