品番 : EA860KB
品名 : AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)
コンパクト設計、軽量12.7kg&静音設計
仕様
| メーカー | ヤマハ(YAMAHA) | 型番 | EF900iS |
|---|---|---|---|
| 発電機 ・形式:多極回転界磁形 ・電圧調整方式・・・インバーター式 ・周波数:50Hz、60Hz(切替式) ・交流定格出力:0.9kVA ・交流定格電圧:AC100V ・交流定格電流:9.0A ・直流定格出力:DC96W ・直流定格電圧:12V ・直流定格電流:8A ・直流コンセント:15A×2 ・力率:1.0% |
|||
| エンジン ・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン ・使用燃料:無鉛ガソリン ・燃料タンク容量:2.5L ・始動方式:リコイル式 |
|||
| 連続使用時間:負荷1/4:12.0時間 負荷 定格:4.3時間 |
|||
| 騒音レベル:47~57dBA | |||
| サイズ:450(W)×240(D)×380(H)mm | |||
| 重量(乾燥質量):12.7kg | |||
| 充電コード:EA860KB-1(別売) | |||
| 一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに | |||
| ・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型 ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載 ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
125,600 円(税抜)/ 138,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0866ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA860KB-1 : 発電機用 充電コード |
| オプション | EA920AK-31 : 1.0L エンジンオイル(4サイクル用) |

