品番 : EA860KH-60A
品名 : AC100V/2.3kw(60Hz) 発電機
仕様
メーカー | ヤマハ(YAMAHA) | 型番 | EF2300 |
---|---|---|---|
発電機 | ・周波数:60Hz ・交流定格出力:2.3kVA ・交流定格電圧:AC100V ・交流定格電流:23.0A ・直流定格電圧:12V ・直流定格電流:8.3A |
装備 | ・駆動方式:エンジン直結 ・交流コンセント数:15A×2個 ・交流過電流保護装置:ノンヒューズブレーカ ・直流コンセント数:8.3A×1個 ・直流家電流保護装置:直流プロテクタ |
エンジン | ・エンジン種類:空冷4サイクルガソリンエンジン ・調速機形式:遠心重錘式 ・冷却方式:強制空冷式 ・点火方式:TCI点火 ・スパークプラグ:NGK・BPR4ES ・プラグギャップ:0.7~0.8㎜ ・エアクリーナ方式:半湿式(ウレタンフォーム) ・総排気量:171ml ・使用燃料:無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) ・潤滑方式:強制飛沫式 ・使用潤滑油:空冷4サイクルガソリンエンジンオイル(SAE10W-30もしくは10W-40、API分類SE級以上) ・使用潤滑油容量:0.6L ・始動方式:リコイル式 |
形式 | 2極回転界磁形単相交流発電機 |
電圧調整方式 | コンデンサ補償式 | 励磁方式 | 自己励磁式 |
力率 | 1.0% | 燃料タンク容量 | 10L |
始動方式 | リコイル式 | 連続使用時間 | 約7.5時間 |
乾燥重量 | 41kg | サイズ | 510(W)×415(D)×425(H)mm |
騒音値 | 68dB(A)(周囲7m平均値) | ||
バッテリー無 | |||
充電用コード | EA860KB-1(別売)を使えばバッテリー等直流機器への充電を行えます。 | 特長 | ・ブラシレス:カーボンブラシ交換などのメンテナンス不要 ・ノンヒューズブレーカー:交流出力のON、OFFを簡単切り替え ・電圧表示が一目でわかるボルトメーター付 ・ガソリン残量が一目でわかるフューエルゲージ付 ・過電流防止プロテクター:ブレーカー作動後ボタンを押して回路復帰 ・リコイルスタータ:手動で容易にエンジンを始動 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
86,500 円(税抜)/ 95,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 00:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0888ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA860KH-50A AC100V/2.0kw(50Hz) 発電機 |
EA860KH-60A AC100V/2.3kw(60Hz) 発電機 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA860KB-1 : 充電コード(EA860KB,KD,KJ,KN用) |
オプション | EA920AK-31 : 1.0L エンジンオイル(4サイクル用) |