品番 : EA860L
品名 : AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)
仕様
メーカー | ヤマハ(YAMAHA) | 型番 | EF2500i |
---|---|---|---|
発電機 ・形式:多極回転界磁形 ・電圧調整方式:インバーター式 ・周波数:50Hz/60Hz(切替式) ・交流定格出力:2.5kVA ・交流定格電圧:AC100V ・交流定格電流:25A ・単相100V用コンセン:15A×2、30A×1 ・力率:1.0% |
|||
エンジン ・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン ・使用燃料:無鉛ガソリン ・燃料タンク容量:9L ・始動方式:リコイル式 |
|||
連続使用時間:1/4負荷:約13.2時間 定格負荷:約6.1時間 |
|||
騒音値(音響パワーレベル):94dB | |||
騒音値(周囲7m平均値):65~68dB(A) | |||
サイズ:487(W)×395(D)×425(H)mm | |||
重量(乾燥質量):29kg | |||
特長: ・インバータ式でパソコン精密機器にも使えます。 ・軽量、コンパクト設計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
191,000 円(税抜)/ 210,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/24 14:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0906ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA920AK-31 : 1.0L エンジンオイル(4サイクル用) |