詳細表示

このページのURL:

品番 : EA860W-1

品名 : AC100V(50/60Hz)/1.0kVA/DC12V/100W 発電機

耐久性と安全性に優れている、安心の日本製

仕様

メーカー Willbe(ウィルビー) ブランド名 Earth Power(アースパワー)
型番 MGC1003 仕様 インバーター方式
用途 電源の無い現場や災害時の電源確保に 周波数 50/60Hz
定格出力 交流:1.0kVA
直流:100W
定格電圧 交流:100V
直流:12V
電流 交流:10.0A
直流:8.3A
出力端子 交流:2口コンセント(アース付)×2
直流:陸式ターミナル(12Vバッテリー充電用)
保護機能 電子ブレーカー
サーキットプロテクター
使用燃料 自動車用無鉛ガソリン
燃料・タンク容量 3.8L エンジンオイル オイル型式:SAE10W-30 API分類SE級以上
必要使用量:0.4L
※エンジンオイルが別途必要になります。
連続使用時間 約5h 騒音レベル 91dB
サイズ(W×D×H)mm 330×400×390 重量 21kg
電気器具を使用する際は事前に取扱説明書にある「交流・直流電気の使用可能範囲」をご確認下さい。
専用ケーブルを使用する事で並列運転が可能。(並列時の定格出力は2000W)
※並列時に1台の発電機で使用できる定格出力は1500Wまで
※最大2000Wを使用する時は2台の発電機を使用(例:発電機①1200w、発電機②800W)
追加説明
カタログ価格

128,000 円(税抜)/ 140,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0866ページ

代替品

EA860WA-1
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top