詳細表示

このページのURL:

品番 : EA860WB-2

品名 : AC100V/1.6kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)

仕様

メーカー Willbe(ウィルビー) ブランド名 Earth Power(アースパワー)
型番 EF1600iS サイズ 490(W)×280(D)×445(H)mm
重量 20kg(乾燥重量) 燃料タンク容量 満タン:4.2L
赤レベル:4.2L
連続使用時間 定格負荷時:(1/4負荷~定格負荷)約10.5~約4.1hr 騒音レベル 3/4負荷:89dB/LWA
1/4負荷:51.5dB (A)/7m
定格運転時:61dB (A)/7m
発電機
形式 多極回転界磁形 励磁方式 自己励磁式(磁石式)
電圧調整方式 インバータ式 力率 1.0
定格周波数 50/60Hz 定格出力 1.6kVA
定格電圧 AC100V
DC12V
定格電流 AC16.0A
DC8.0A
駆動方式 直結 過電流保護装置 AC:電子式
DC:DCプロテクター
エンジン
名称 MZ80V3-20 i 種類 空冷4サイクルガソリンエンジン(単気筒35°傾斜OHV)
総排気量 79cm3 内径×行径 48.6×43.0mm
使用燃料 無鉛ガソリン 使用潤滑油 エンジンオイル API-SEクラス以上
潤滑油容量 最大:0.40L
最小:0.2L
可搬性に優れた軽量20kg
1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現
専用の充電コード(別売)を使えばバッテリー等、直流機器への充電を行えます。
※その他関連「オプション」をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

190,000 (税抜)/ 209,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 使用シミュレーション\n※仕様によってはご使用できない場合があります。\n※表中記号 消=消費電力 起=起動電力

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top