品番 : EA860WB-21A
品名 : 発電機用 充電コード
仕様
| メーカー | Willbe(ウィルビー) | 型番 | 7C3-H7209-00 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1.7m | コード長 | 1.55m |
| ※対応発電機はその他関連「本体」をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/10 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA860WB-2 : AC100V/1.6kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式) |
ウェブカタログ画像
拡大
