品番 : EA864AA-1A
品名 : AC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用)
仕様
メーカー | 三興電機 | 型番 | NRS20115 |
---|---|---|---|
商品名 | インセクト・キール | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
有効面積 | 20~40m2 | 入力電流 | 50Hz:0.44A 60Hz:0.34A |
入力電力 | 50Hz:27W 60Hz:23W |
二次電圧 | 2700V |
二次短絡電流 | 50Hz:18mA 60Hz:15mA |
蛍光灯 | 20W×1本(環形) |
サイズ | φ244×225(H)mm | 電源コード長 | 約1.8m |
重量 | 5.0kg | 取付高さ | 地上1.8m以上 |
材質 | 本体:鋼板 | ||
屋内専用 | |||
吊り下げ型 | |||
小型店舗、一般家庭、厨房、コンビニなどに最適 | |||
虫受けトレー(保護ガード)付き | |||
引きひもスイッチ付き | |||
吊り下げチェーン・ヒル釘付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 15:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2247ページ |
代替品
|
拡大