品番 : EA864AN-47
品名 : [EA864AN-16用] シールドバッテリー
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | 1038050 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | バッテリー | 重量(g) | 2070 |
| 適合品番 | EA764AN-16 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2531ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864AN-16 : 電気ショック発生機(マルチ電源) |
ウェブカタログ画像
拡大
